ニブラ 替刃のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
95件の「ニブラ 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄鉄板 切断」、「縦切り」、「ハンドニブラ」などの商品も取り扱っております。


ニブラ HiKOKI(旧:日立工機)ランキング3位
HiKOKI(旧:日立工機)ニブラ
切断スピードが速い 低騒音77dB
用途鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業に!ストローク数(min-1[回/分])2300最小切断半径(mm)40切断能力(mm)鋼板1.6電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2心・2.5付属品六角棒スパナ(2.5・4mm)(ポンチ締付け用)アズワン品番64-7055-44
1台
46,980税込51,678
翌々日出荷



1個
199税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498税込2,748
当日出荷

マキタニブラ
斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!
用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に!切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])2200最小切断半径(mm)内:45 外:50電源(V)単相100電流(A)5.8消費電力(W)550コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)260高さ(mm)177仕様二重絶縁付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32質量(kg)1.6
1台
32,980税込36,278
当日出荷

サンワ(電動工具)ハイニブラ
ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅電圧(V)100
1台
159,800税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



マキタニブラ
パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2切断能力(mm)アルミ板3.5ストローク数(min-1[回/分])1300最小切断半径(mm)120(内)、128(外)電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)225付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)質量(kg)3.4
1台
39,980税込43,978
当日出荷



用途金属板の直線、曲線、中抜き切断エスコ品番EA166A全長(mm)170質量(kg)1.1ねじ下穴サイズ(mm)Φ21使用圧力(MPa)0.62切断能力(mm)スチール:1.4、アルミニウム:1.0刃幅(mm)4空気消費量(L/min)280所要圧縮機(kw)1.5ストローク数(min-1[回/分])3500吸入口サイズ1/4inchPT
1個
13,600税込14,960
翌日出荷

加工しにくかった鉄板、アルミ板、樹脂板が自由自在に切れます。鉄板をゆがませることなく切断できます。滑らかな切り口でバリが出ません。 丸・角でも、直線でも、曲線でも、自在に切ることができます。刃幅は約5.2mmですので、被加工物の切断後の寸法は幅約6mmとなります。
用途鉄板の切断作業。全長(mm)約185切断能力(mm)鉄板:1以下、ステンレス板:0.5以下、アルミ板:1.5以下、プラスチック:1.5以下
1個
2,898税込3,188
当日出荷

曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に全長(mm)155空気取入口PT1/4カプラ付空気消費量(L/min)110エアーホース内径(Φmm)6.5以上ストローク数(min-1[回/分])5000切断能力鉄板最大1.2mm厚無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.3]質量(g)675
1台
8,598税込9,458
当日出荷

1個
3,300税込3,630
当日出荷

サンワ(電動工具)キーストンカッター
・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)40 R定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)1.8下穴径(Φmm)22以上質量(kg)2.3トラスコ品番166-0608
1個
89,980税込98,978
当日出荷